CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68602155 品番TCGX090202AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合被削材:NS●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.17●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.2●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-7367 アズワン品番65-8249-82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする