第一大宮
第一大宮の コンテナー
第一大宮の 折りたたみコンテナ
ダイテックボックス FC-V 1200 x 1000 パレット用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68602319
品番
TW-139 1040-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
容量(L)
139
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
990×398×442
色
ナチュラル
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
(フレーム上まで)89、(コーナー上まで)101
用途
運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
990×398×442
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
420
有効内寸法・幅(mm)
940