第一大宮
第一大宮の コンテナー
第一大宮の 折りたたみコンテナ
ダイテックボックス FC-V 1200 x 1000 パレット用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68602328
品番
TS-104 1040-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
容量(L)
104
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
992×398×342
色
ナチュラル
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
用途
運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.4
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
992×398×342
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
320
有効内寸法・幅(mm)
950