第一大宮
第一大宮の コンテナー
第一大宮の 折りたたみコンテナ
ダイテックボックス FC-V 1200 x 1000 パレット用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
容量(L)
570
注文コード
68602337
品番
TW-570 1012-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
容量(L)
570
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
990×1188×572
色
グレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
(フレーム上まで)109、(コーナー上まで)121
用途
運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6.7
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
990×1188×572
有効内寸法・奥行(mm)
1160
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
940