3646 ジャケット 3646 bigborn(ビッグボーン) 68602467

ジャケット 3646

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×イエロー
サイズEL
内容量1着注文コード68602467品番3646
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

充実の快適機能。
動きやすさを追求したバックプリーツに作業性を与えた突起物のないデザイン。
夜でも安心「反射テープ」に豊富な収納。

ロイヤルブルー×イエロー
サイズ
EL
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ(メッシュプリーツ素材)、右胸簡易ポケット、胸ポケット反射テープ、背中反射テープ、ペン差し・名札留め
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする