第一大宮
第一大宮の コンテナー
第一大宮の 折りたたみコンテナ
ダイテックボックス FC-V 約700×600
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68602486
品番
TS-128 7060-37
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
容量(L)
128
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
692×598×392
色
ナチュラル
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
(フレーム上まで)81、(コーナー上まで)93
用途
運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.5
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
692×598×392
有効内寸法・奥行(mm)
570
有効内寸法・高さ(mm)
370
有効内寸法・幅(mm)
650