bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 3646
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー×ネイビー
アースグリーン×イエロー
ロイヤルブルー×イエロー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68602598
品番
3646
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
充実の快適機能。
動きやすさを追求したバックプリーツに作業性を与えた突起物のないデザイン。
夜でも安心「反射テープ」に豊富な収納。
色
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
LL
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ(メッシュプリーツ素材)、右胸簡易ポケット、胸ポケット反射テープ、背中反射テープ、ペン差し・名札留め
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
121
生地
エコ交織ツイル
グリーン購入法
適合