コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68602986 品番ADN-100-30-I-P-A
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M12 (メス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2282 アズワン品番65-8021-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする