※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(10) 0.1〜10L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
注文コード68605216
品番PF2M710-C6-D-RA
 
参考基準価格(税別)¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
 
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8341種類から選べます
他の種類を見る