※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN 2 出力
仕様定格流量範囲:(10) 0.1〜10L/min、オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(-) なし
注文コード68605496
品番PF2M710S-C6-AN-MA
参考基準価格(税別)¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8341種類から選べます
他の種類を見る