3671 ツータックパンツ 3671 bigborn(ビッグボーン) 68605687

ツータックパンツ 3671

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68605687品番3671
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
¥3,390

着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。

色
シルバーグレー
ウエスト(cm)
110
仕様
金属ボタン、氏名片布
種別
ツータックパンツ
サイズ(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
股下(cm)
79
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする