※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN 出力 + アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(11) 1〜100L/min、オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
注文コード68606598
品番PF2M711-C8-DN
参考基準価格(税別)¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8341種類から選べます
他の種類を見る