半袖シャツ 6656

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アースグリーン×ブルーグレー サイズM 注文コード68607123 品番6656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。

アースグリーン×ブルーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット 種別半袖シャツ 材質エコサマーツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 バスト(cm)118 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする