ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 8極 2列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード68607299 品番60910813421
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの黒色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:8 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●タイプ:上部開口●極数:8●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黒●行数:2●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3116 アズワン品番65-7574-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする