KEL
KELの 電子部品(オンボード)
KELの 機構部品(電子部品)
KELの 基板用コネクタ
ジャンパピン黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68607344
品番
DSP01-002-430G-0
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
●色:黒●端子部処理:金メッキ●定格電流:1.0A●使用温度範囲:-55℃〜+85℃●入数:1個
アズワン品番
67-0401-65