スイッチガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607859 品番704.928.18
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103 アズワン品番65-7805-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする