スイッチガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607868 品番704.925.3
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

押ボタン用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ付きで、押ボタン用のスプリング付きシーリングが施されています。フロントパネルの厚みを 3 mm 削減IP65 の前面保護 突出型デザイン

仕様●種類:押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:基本ポジション A のセレクタスイッチに適合します●コード番号:200-4114 アズワン品番65-7804-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする