スイッチモジュールアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68608148 品番704.093.018
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4110 アズワン品番65-7804-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする