スイッチモジュール用レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68608279 品番84-7211.800
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用し、フラット形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。取り付けタイプはベゼルに同一です。不透明 自然陽極酸化処理 フラット

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:84シリーズ●コード番号:200-4243 アズワン品番65-7804-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする