スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード68608315 品番704.601.2
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4123 アズワン品番65-7804-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする