ツータックパンツ 6651

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルーグレー ウエスト(cm)95 注文コード68609433 品番6651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る
ブルーグレー 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) ウエスト(cm)95 仕様金属ボタン、ポケット補強 種別ツータックパンツ 材質エコサマーツイル サイズ(cm)95 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする