曜日別特売
FKT1-2 / 1731120068 スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY 68610616

スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68610616品番FKT1-2 / 1731120068
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT1●コード番号:213-5012アズワン品番65-7505-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする