PF3A706H-F14-ESN-M PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68611315

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(ES) OUT: PNP; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 仕様定格流量レンジ:(06) 60〜6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(N) M12コネクタ付リード線なし 注文コード68611315 品番PF3A706H-F14-ESN-M
参考基準価格(税別)¥70,020 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど127種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量レンジ:(06) 60〜6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(N) M12コネクタ付リード線なし ねじの種類(F) G 出力仕様(ES) OUT: PNP; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 校正証明書(-) 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする