PF3A706H-N14-DS-M PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68611437

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ 仕様定格流量レンジ:(06) 60〜6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) 注文コード68611437 品番PF3A706H-N14-DS-M
参考基準価格(税別)¥71,940 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど127種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量レンジ:(06) 60〜6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) ねじの種類(N) NPT 出力仕様(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ 校正証明書(-) 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする