※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(1) アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(10) 1/1
注文コード68612837
品番PF3W511-N10-1-GR
参考基準価格(税別)¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る