※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(B) PNP+PNP
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(J) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:゜F、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
管接続口径(03) 3/8
注文コード68614018
品番PF3W704-03-BN-J
参考基準価格(税別)¥41,860
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る