九州電通
九州電通の 電子部品(オンボード)
九州電通の 能動部品
九州電通の ディスクリート
水晶振動子 24MHz
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68617416
品番
HC-49/S3-24MHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
温度特性
±50ppm
周波数(MHz)
24
動作温度(℃)
-10〜+60
パッケージ
HC-49S3
周波数偏差(ppm)
±30