HC-49/S3-20MHZ 16PF 水晶振動子 20MHz 九州電通 68617450

水晶振動子 20MHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68617450品番HC-49/S3-20MHZ 16PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

水晶”振動子”です。
アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)

温度特性±50ppm周波数(MHz)20動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする