※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(C) NPN+アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(21) 50〜250 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(X109) パッキン材質EPDM
管接続口径(14) 1 1/2
注文コード68617493
品番PF3W721-14-C-MA-X109
参考基準価格(税別)¥86,850
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る