水晶振動子 7.3728MHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617520 品番HC-49/S3-7.3728MHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
温度特性±50ppm 周波数(MHz)7.3728 動作温度(℃)-10〜+60 パッケージHC-49S3 周波数偏差(ppm)±30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする