5803 カーゴパンツ 5803 bigborn(ビッグボーン) 68618016

カーゴパンツ 5803

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード68618016品番5803
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
¥5,890
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
100
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
エコ形態安定
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする