※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃
管接続口径(10) 1/1
注文コード68620747
品番PF3W711-N10-LTQ-Z
参考基準価格(税別)¥73,370
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る