SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68620758 品番SHW70.08RL10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。

サイズ0.08m ×7 長さ(m)10±2% 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする