※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L2) IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様定格流量範囲:(20) 2〜16 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径(04) 1/2
注文コード68620844
品番PF3W720-04-L2T-MZ
 
参考基準価格(税別)¥61,110
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
 
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る