リニアシリーズ型直流安定化電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68620959 品番 GSS500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
出力電流
5A 連続 (1日8時間×3日間耐久試験)
6A 断続 (1分ON/1分OFF)
仕様電圧電流計:電圧電流切替式 質量(kg)3 出力電圧(V)DC13.8 (固定) 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×165(突起物を除く) 冷却方式自然空冷 出力変動率(%)2以下 (定格時) ヒューズ2A リップル電圧(mV)10以下 (定格時) 過電流保護6.3A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする