BNCオス→ねじ端子(ジョンソンターミナル、バナナジャック兼用)の変換コネクターです。 オシロスコープや信号発生器などBNCジャック(メス)を備えた測定器等に実験用のバナナプラグ付きケーブルをつなぐのに便利です。 ねじ端子の間隔は18mmで同規格の二連型バナナプラグを接続できます。 また上面にΦ2mmの穴が開いておりここにもバナナプラグを接続できます。 もちろんネジで矢型チップやバラ線を固定することもできます。 インピーダンスの整合は崩れるので高周波での使用は注意してください。