※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W7-L - 表示一体型 3色表示式 IO-Link対応水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P) 仕様定格流量範囲:(21) 50〜250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃ 管接続口径(14) 1-1/2 注文コード68621307 品番PF3W721-14-LT
参考基準価格(税別)¥104,060 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量範囲:(21) 50〜250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:gal/min,単位切替機能付, 積算流量:gal,単位切換機能付, 温度:℃ 管接続口径(14) 1-1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット- 出力仕様(L) IO-Link/スイッチ出力 (N/P) リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量調整弁- 校正証明書(-) 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする