ミニミニバナナプラグ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623190 品番JL-0222MINIP-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
適合ジャック/JL-0222MINISシリーズ コネクタ形状プラグ コード径(Φmm)適合/〜2前後 端子長さ(mm)11(±0.5) 端子半田付けタイプ 端子径(mm)2/2.2(±0.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする