GB[制御機器]
GB[制御機器]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
GB[制御機器]の 差込みコネクタ
GB[制御機器]の プラグジョイントコネクタ
ミニミニバナナプラグ 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68623199
品番
JL-0222MINIP-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
適合
ジャック/JL-0222MINISシリーズ
色
黒
コネクタ形状
プラグ
コード径(Φmm)
適合/〜2前後
端子長さ(mm)
11(±0.5)
端子
半田付けタイプ
端子径(mm)
2/2.2(±0.2)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表