パーソナルシュレッダー 超静音35dB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68623375 品番 P7HC-35E-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
引き出し式でごみ捨ても簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)

質量(kg)4.9 グレー 定格消費電力(W)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326 騒音値(dB)35 定格時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙5枚(定格) ダストボックス容量(L)9.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2 細断寸法(mm)4×25 最大細断枚数A4コピー用紙7枚 細断形状クロスカット

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする