16cmフルレンジ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623619 品番FE168Eシグマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。
EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。
高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。

質量(g)マグネット:721 備考BK166En取付可 周波数(Hz)最低共振:51 容量(g)mo:8.7、Qo:0.26 方式標準エンクロージャー:バックロードホーン 入力80W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ151 音圧レベル(dB)94.5/W(1m) インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):6.0 総質量(kg)2.6 再生周波数(kHz)fo〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする