20cmフルレンジユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68623655 品番FF225WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。

仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK 質量(g)マグネット:1067 周波数(Hz)最低共振:44 外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5 容量(g)mo:18.4、Qo:0.35 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:28 入力100W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ185 取付穴径(Φmm)バッフル:185 音圧レベル(dB)93/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):8.4 総質量(kg)3.52 再生周波数(kHz)fo〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする