30cmウーファーユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68623671 品番FW305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。

質量(g)マグネット:1410 周波数(Hz)最低共振:25 外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5 容量(g)mo:55、Qo:0.31 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下 内容積(L)標準エンクロージャー:75 入力125W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ280 取付穴径(Φmm)バッフル:280 音圧レベル(dB)95/W(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):12.95 総質量(kg)5 再生周波数(kHz)fo〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする