80cmスーパー・ウーハー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623680 品番FW800HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。
FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。

質量(g)マグネット:2030 周波数(Hz)最低共振:25 容量(g)mo:692、Qo:0.69 方式標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下 内容積(L)標準エンクロージャー:800 入力450W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ750 音圧レベル(dB)96/W(1m) インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):35.75 総質量(kg)20.7 再生周波数(kHz)fo〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする