8cmフルレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68623716 品番P800K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

気軽にスピーカークラフト体験
バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ
メカニカル2Wayセンターキャップ
ファストン205接続端子
初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。

付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個 仕様推奨スピーカーボックス:P800-E 質量(g)マグネット:74 周波数(Hz)最低共振:115 容量(g)mo:2.2、Qo:0.99 方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型 内容積(L)標準エンクロージャー:2 入力24W(Mus.) 開口寸法(mm)バッフル:Φ73 インピーダンス 音圧レベル(dB)84.5/W(1m) 実径(cm)実効振動半径(a):3 総質量(kg)0.261 再生周波数(kHz)fo〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする