※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN+NPN
仕様定格流量範囲:(40) 5〜40 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径(06) 3/4
注文コード68623906
品番PF3W740-06-AT-MAZ
 
参考基準価格(税別)¥63,360
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
 
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など257種類から選べます
他の種類を見る