Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 機構部品(電子部品)
Asian Brandの 基板用コネクタ
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68628449
品番
WAFER-XH254JK-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3
販売価格(税別)
¥
3
バスケットに入れる
仕様
ロッカー付き/非ラッチング
材質
プラスチック/PA66
色
白
ピッチ(mm)
2.54
列数
1
参照型番
XH
ピン数(ピン)
(列あたり)2
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
パッケージ
P=2.54mm