長袖ジャンパー 5587

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68628622 品番 5587
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

メッシュ&ショルダーウインドウでウェア内の熱を発散。

ミストグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン、ショルダーウインドウ、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別長袖ジャンパー 材質東レ シャミランクロス(ワッシャー加工) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)65 バスト(cm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする