PFM550S-C6-1-A-WS-X694 PFM5 - 分離型センサ部 SMC 68632385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様定格流量範囲(流量レンジ):(50) 1~50(25)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X694) 配管取出方向の組合せ変更注文コード68632385品番PFM550S-C6-1-A-WS-X694
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(S) あり校正証明書(A) 校正証明書あり仕様定格流量範囲(流量レンジ):(50) 1~50(25)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-X694) 配管取出方向の組合せ変更
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする