※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68633198
品番PFM710-C6-D-M-Z
 
参考基準価格(税別)¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
 
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます
他の種類を見る